曜日別特売
S3213 S3213 セーフティシューズ 自重堂 04162318

S3213 S3213 セーフティシューズ 自重堂 04162318
S3213 S3213 セーフティシューズ 自重堂 04162318
S3213 S3213 セーフティシューズ 自重堂 04162318
S3213 S3213 セーフティシューズ 自重堂 04162318
S3213 S3213 セーフティシューズ 自重堂 04162318
S3213 S3213 セーフティシューズ 自重堂 04162318
S3213 S3213 セーフティシューズ 自重堂 04162318

S3213 セーフティシューズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷代引不可3日以内出荷とは
内容量
1点
サイズ(cm)
26.5
ホワイト
注文コード
04162318
品番
S3213
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高通気仕様の超軽量ミドルカットシューズ。

用途
衝撃吸収 / 超軽量 / 通年
衝撃吸収はメーカー基準です。
ホワイト
サイズ(cm)
26.5
色番
37
材質
アッパー:ポリエステル・合成皮革 / ミッドソール:EVA / アウトソール:合成ゴム / 先芯:樹脂芯
グリーンマーク
認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする