自重堂
S6213 セーフティシューズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1点
サイズ(cm)
25.5
色
ブラウン
注文コード
04163551
品番
S6213
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
履き口ロゴテープが特長のミドルカットブーツ。
用途
衝撃吸収 / 通年
衝撃吸収はメーカー基準です。
色
ブラウン
サイズ(cm)
25.5
色番
8
材質
アッパー:合成皮革・ポリエステル / ミッドソール:合成ゴム / アウトソール:合成ゴム / 先芯:スチール芯
グリーンマーク
認定