曜日別特売
S6213 S6213 セーフティシューズ 自重堂 04163657

S6213 S6213 セーフティシューズ 自重堂 04163657
S6213 S6213 セーフティシューズ 自重堂 04163657
S6213 S6213 セーフティシューズ 自重堂 04163657
S6213 S6213 セーフティシューズ 自重堂 04163657
S6213 S6213 セーフティシューズ 自重堂 04163657
S6213 S6213 セーフティシューズ 自重堂 04163657

S6213 セーフティシューズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷代引不可3日以内出荷とは
内容量
1点
サイズ(cm)
26.5
オフホワイト
注文コード
04163657
品番
S6213
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

履き口ロゴテープが特長のミドルカットブーツ。

用途
衝撃吸収 / 通年
衝撃吸収はメーカー基準です。
オフホワイト
サイズ(cm)
26.5
色番
46
材質
アッパー:合成皮革・ポリエステル / ミッドソール:合成ゴム / アウトソール:合成ゴム / 先芯:スチール芯
グリーンマーク
認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする