自重堂
S3213 セーフティシューズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1点
サイズ(cm)
27
色
ブラック
注文コード
04163919
品番
S3213
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高通気仕様の超軽量ミドルカットシューズ。
用途
衝撃吸収 / 超軽量 / 通年
衝撃吸収はメーカー基準です。
色
ブラック
サイズ(cm)
27
色番
44
材質
アッパー:ポリエステル・合成皮革 / ミッドソール:EVA / アウトソール:合成ゴム / 先芯:樹脂芯
グリーンマーク
認定