曜日別特売
ACO-1200L ステンレス片面引出し付保管庫 東製作所 04164506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス片面引出し付保管庫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
奥行(mm)900
間口(mm)1200
内容量1個注文コード04164506品番ACO-1200L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

オプションで引き違い戸に鍵の取り付けが可能です。

用途
工場、研究所にて、部品・材料・工具の保管。
クリーンルームで書庫としてご利用いただけます。
奥行(mm)
900
間口(mm)
1200
引出し数
3
材質
SUS430
全高(mm)
800
荷姿
完成品
棚板数(枚)
1
グリーン購入法
適合
関連資料:(0.01MB)
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする