※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東製作所
ステンレス片面引出し付保管庫
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
奥行(mm)
900
750
900
間口(mm)
900
900
1200
1500
1800
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04164522
品番
ACO-900L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
オプションで引き違い戸に鍵の取り付けが可能です。
用途
工場、研究所にて、部品・材料・工具の保管。
クリーンルームで書庫としてご利用いただけます。
奥行(mm)
900
間口(mm)
900
引出し数
2
材質
SUS430
全高(mm)
800
荷姿
完成品
棚板数(枚)
1
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.01MB)
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000