曜日別特売
ACG-750H ステンレス保管庫(片面引違い戸)(高さ600) 東製作所 04164996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス保管庫(片面引違い戸)(高さ600)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
奥行(mm)600
間口(mm)750
内容量1個注文コード04164996品番ACG-750H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

ステンレスの保管庫です。サイズも豊富に揃っています。
完成品でのお届けですので、すぐに使えます。
棚板1枚付きです。

奥行(mm)
600
間口(mm)
750
材質
SUS430
全高(mm)
650
荷姿
完成品
棚板数(枚)
1
グリーン購入法
適合
関連資料:(0.01MB)
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする