曜日別特売
IK-CD108HBPLS-O/CY フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードOutemu Peach プリンストン 04266128

IK-CD108HBPLS-O/CY フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードOutemu Peach プリンストン 04266128
IK-CD108HBPLS-O/CY フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードOutemu Peach プリンストン 04266128

フルサイズワイヤレスメカニカルキーボードOutemu Peach

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04266128
品番
IK-CD108HBPLS-O/CY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

打鍵の楽しさを追求できるGATERON社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。100%レイアウトのフルサイズキーボードで日本語キー配列。ホットスワップ対応で、個々のキーを簡単に交換可能です。さらにUSB有線、Bluetooth、Wi-Fiの3つの接続方法を準備しデバイス感をシームレスに切替可能です。

仕様
【ポーリングレート】有線 USB & 2.4GHz 無線ドングル = 1,000Hz / BT = 125Hz
質量(g)
約1000
スイッチ
CherryMX互換キー、搭載/リニア(静音)
電源
USBバスパワー/内蔵リチウムポリマー電池(3.7V4000mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×441×40
接続方法
有線USB/2.4GHz無線ドングル/Bluetooth
機能
ホットスワップ対応、NKRO対応(Bluetooth接続時は6キーロールオーバー)、メディアキー
キー数
108
キー配列
日本語JIS配列
充電時間(時間)
約60
動作時間
約80時間(キーボードバックライトは消灯時)
バックライト
RGB

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする