曜日別特売
MP-110-BP MP-110用バッテリーパック Meltec(大自工業) 04269357

MP-110-BP MP-110用バッテリーパック Meltec(大自工業) 04269357
MP-110-BP MP-110用バッテリーパック Meltec(大自工業) 04269357
MP-110-BP MP-110用バッテリーパック Meltec(大自工業) 04269357
MP-110-BP MP-110用バッテリーパック Meltec(大自工業) 04269357

MP-110用バッテリーパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04269357
品番
MP-110-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

長時間の作業も安心!大容量バッテリー!
18V 4Ahの大容量バッテリー
軽量・コンパクトでありながらエネルギー密度が高く高電圧で大容量のため、充電時間が短く、一度の充電だけでパワーが長持ちします。

質量(g)
590
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
使用環境温度(℃)
約10~40
充電時間(時間)
約2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
84×52×123
注意
※【使用上の注意】
※バッテリーパックは確実に差し込んでください。
※差し込みが不十分ですと、外れて事故の原因となります。
※バッテリーパックを本製品に取り付けるときは、本製品の溝に合わせ、奥まで挿入してください。
※バッテリーパックを本製品から取り外すときは、バッテリーパック正面のボタンを下げながらスライドさせると取り外せます。
※MP-110専用のバッテリーパックですので、他の製品と互換性はありません。
※【安全警告】
※バッテリーパックの取り付け・取り外しをする際はスイッチが切れていることを必ず確認してください。
※スイッチを入れたまま取り付け・取り外しを行うと、事故やケガの原因となります。
※MP-110用充電器以外では充電しないでください。
※火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしないでください。
※変形やショートさせたり、分解・修理・改造をしないでください。
※雨や水に濡らさないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする