曜日別特売
T-U08-3A2C15WH USBタップ USB-C×1 USB-A×2 AC×3 15W エレコム 04281309

T-U08-3A2C15WH USBタップ USB-C×1 USB-A×2 AC×3 15W エレコム 04281309
T-U08-3A2C15WH USBタップ USB-C×1 USB-A×2 AC×3 15W エレコム 04281309
T-U08-3A2C15WH USBタップ USB-C×1 USB-A×2 AC×3 15W エレコム 04281309
T-U08-3A2C15WH USBタップ USB-C×1 USB-A×2 AC×3 15W エレコム 04281309
T-U08-3A2C15WH USBタップ USB-C×1 USB-A×2 AC×3 15W エレコム 04281309
T-U08-3A2C15WH USBタップ USB-C×1 USB-A×2 AC×3 15W エレコム 04281309
T-U08-3A2C15WH USBタップ USB-C×1 USB-A×2 AC×3 15W エレコム 04281309
T-U08-3A2C15WH USBタップ USB-C×1 USB-A×2 AC×3 15W エレコム 04281309
T-U08-3A2C15WH USBタップ USB-C×1 USB-A×2 AC×3 15W エレコム 04281309
T-U08-3A2C15WH USBタップ USB-C×1 USB-A×2 AC×3 15W エレコム 04281309

USBタップ USB-C×1 USB-A×2 AC×3 15W

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
704-4745
注文コード
04281309
品番
T-U08-3A2C15WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,520販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどを充電できるコード付きUSBタップです。
ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。
3つのAC差込口、2つのUSB-Aポート、1つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったUSBタップです。
最大6台のデバイスを接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。
熱硬化性樹脂二重構造やトラッキング防止を備え、発熱・火災を防ぐ安心設計です。

トラスコ品番
704-4745
付属品
取扱説明書
材質
ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
幅(mm)
33
色
ホワイト
高さ(mm)
28
奥行(mm)
180
定格電圧(V)
AC側:125
コンセント個数
3個口
定格電流(A)
AC側:14
定格容量(W)
AC側:1400Wまで
プラグ形状
Aタイプ 2ピン
注意
※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。
※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。
※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする