曜日別特売
CK-6402 肘プロテクター CK6402 ハードエルボーパッド2 ネオギアプロ 04281562

 

CK-6402 肘プロテクター CK6402 ハードエルボーパッド2 ネオギアプロ 04281562
CK-6402 肘プロテクター CK6402 ハードエルボーパッド2 ネオギアプロ 04281562
CK-6402 肘プロテクター CK6402 ハードエルボーパッド2 ネオギアプロ 04281562
CK-6402 肘プロテクター CK6402 ハードエルボーパッド2 ネオギアプロ 04281562
CK-6402 肘プロテクター CK6402 ハードエルボーパッド2 ネオギアプロ 04281562
CK-6402 肘プロテクター CK6402 ハードエルボーパッド2 ネオギアプロ 04281562

肘プロテクター CK6402 ハードエルボーパッド2

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1組(2個)
注文コード
04281562
品番
CK-6402
参考基準価格(税別)¥1,246販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

接地面の耐久性が高いので、アスファルトや屋外等の作業に最適です。
外側の接地部にプラスティックを使用しています。
内側はEVA素材(硬質スポンジ)を使用しヒジをガードします。
ベルクロ付ゴムベルト二本でヒジの上と下で固定します。

用途
ガーデニング用。
農業用。
掃除用。
工事現場に。
内装に。
食品工場に。
品出しに。
スケボーやスノボーに。
トラスコ品番
707-7389
セット内容
本体:2個
材質
内側パッド:エチレン(EVA)、外側カップ部:プラスティック
長さ(mm)
240
幅(mm)
160
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする