曜日別特売
CK-6400 CK-6400 エルボーパット ネオギアプロ 04281930

CK-6400 CK-6400 エルボーパット ネオギアプロ 04281930
CK-6400 CK-6400 エルボーパット ネオギアプロ 04281930

CK-6400 エルボーパット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1組(2個)
注文コード
04281930
品番
CK-6400
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

ハードカップを採用したエルボーパッド

用途
工事現場、内装業、塗装業、外装業など
トラスコ品番
579-7826
長さ(mm)
50
幅(mm)
155
色
ブラック
サイズ
フリー
高さ(mm)
250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする