曜日別特売
T-U07-3A2CWH USBタップ USB-C×1 USB-A×1 AC×1 エレコム 04282097

T-U07-3A2CWH USBタップ USB-C×1 USB-A×1 AC×1 エレコム 04282097
T-U07-3A2CWH USBタップ USB-C×1 USB-A×1 AC×1 エレコム 04282097
T-U07-3A2CWH USBタップ USB-C×1 USB-A×1 AC×1 エレコム 04282097
T-U07-3A2CWH USBタップ USB-C×1 USB-A×1 AC×1 エレコム 04282097
T-U07-3A2CWH USBタップ USB-C×1 USB-A×1 AC×1 エレコム 04282097
T-U07-3A2CWH USBタップ USB-C×1 USB-A×1 AC×1 エレコム 04282097
T-U07-3A2CWH USBタップ USB-C×1 USB-A×1 AC×1 エレコム 04282097
T-U07-3A2CWH USBタップ USB-C×1 USB-A×1 AC×1 エレコム 04282097
T-U07-3A2CWH USBタップ USB-C×1 USB-A×1 AC×1 エレコム 04282097
T-U07-3A2CWH USBタップ USB-C×1 USB-A×1 AC×1 エレコム 04282097
T-U07-3A2CWH USBタップ USB-C×1 USB-A×1 AC×1 エレコム 04282097
T-U07-3A2CWH USBタップ USB-C×1 USB-A×1 AC×1 エレコム 04282097

USBタップ USB-C×1 USB-A×1 AC×1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は高さなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
高さ(mm)
87
注文コード
04282097
品番
T-U07-3A2CWH
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます
スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどの充電を、これ1台でできます
コンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです

トラスコ品番
704-4735
幅(mm)
57
高さ(mm)
87
コンセント個数
3個口
付属品
取扱説明書
材質
ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅
色
ホワイト
奥行(mm)
31
定格電圧(V)
AC側:125
定格電流(A)
AC側:14
定格容量(W)
AC側:1400Wまで
プラグ形状
Aタイプ 2ピン
注意
※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。
※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。
※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする