エレコム
USBタップ USB-C×1 USB-A×1 AC×1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
高さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
高さ(mm)
79
注文コード
04282176
品番
T-U06-1ACWH
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます
スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどの充電を、これ1台でできます
コンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです
トラスコ品番
704-4715
幅(mm)
40
高さ(mm)
79
コンセント個数
1個口
付属品
取扱説明書
材質
ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅
色
ホワイト
奥行(mm)
31
定格電圧(V)
AC側:125
定格電流(A)
AC側:14
定格容量(W)
AC側:1400Wまで
プラグ形状
Aタイプ 2ピン
注意
※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。
※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。
※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。