ヤマダコーポレーション
デジタルグリースメーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04282289
品番
GM-200
参考基準価格(税別)
¥76,500
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
グリースの充填量や塗布量を確認できるデジタル式流量計です。
付属品
L=50高圧ニップル・1/8高圧エルボ
トラスコ品番
387-8453
最高使用圧力(MPa)
55
使用電池
単5電池 2本
リセット
バッチトータル0リセット可/トータル0リセット可
液晶表示
バッチトータル4g×デジタル/累積トータル6kg×デジタル
危険物の類別
非危険物