ダンドリビス
下地一発28Aタイプ8号箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24個)
注文コード
04282910
品番
K-STXA28-ZX
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。
Aタイプは木下地専用です。
トラスコ品番
423-5468
材質
本体:亜鉛鋼板
厚さ(mm)
28
縦(mm)
60
横(mm)
50
梱包内容
箱入