ダンドリビス
下地一発 E 9mm 8号箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(34個)
注文コード
04283208
品番
K-STXE09-ZX
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。
Eタイプは天井への取り付けに特化したタイプです。
トラスコ品番
424-3414
材質
本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄
厚さ(mm)
9
品名
下地一発Eタイプ
縦(mm)
25
横(mm)
70
梱包内容
箱入