曜日別特売
K-STXA15-ZX 下地一発15Aタイプ8号箱 ダンドリビス 04283242

下地一発15Aタイプ8号箱

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(30個)
注文コード
04283242
品番
K-STXA15-ZX
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。
Aタイプは木下地専用です。

トラスコ品番
423-2385
材質
本体:亜鉛鋼板
厚さ(mm)
15
縦(mm)
60
横(mm)
50
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする