ダンドリビス
石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20セット)
注文コード
04283287
品番
P-SSP01H-20
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ピンタイプなので、石膏ボードへのダメージも最小限でDIYが可能です。
用途
石膏ボードDIY用。
付属品
ピン120本、専用ビス20本
トラスコ品番
681-1858
材質
本体:ABS樹脂
品名
BE-BASE 本体
使用荷重(kg)
石膏ボードに取付時:約30