曜日別特売
P-SSP02H-10 石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 本体 ダンドリビス 04283348

石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(10セット)
注文コード
04283348
品番
P-SSP02H-10
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

BE-BASEと併用することにより安全荷重がさらにアップします。
(約45kgまで上がります)

用途
石膏ボードDIY用。
付属品
ピン50本、専用ビス10本
トラスコ品番
681-1856
材質
本体:ABS樹脂
品名
BE-BASE assist 本体
使用荷重(kg)
併用時約45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする