曜日別特売
MAX-35-0.8 低床ジュラルミンローラー テム 04283382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低床ジュラルミンローラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
耐荷重(t)0.8
内容量1台注文コード04283382品番MAX-35-0.8
参考基準価格(税別)¥155,500販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

ジュラルミン板削り出しの低床ローラーです。
耐荷重強化設計型ローラーとなります。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
188×110×35
タイヤサイズ
タイヤ径(mm):Φ30×タイヤ幅80×2個
自重(kg)
1.35
耐荷重(t)
0.8
高さ(mm)
35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする