※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス メガカラビナ(環なし)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04283890
品番
MGK-12A
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
オーバル型のカラビナで、幅が広い物にも使用しやすいです。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
622-8676
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
145
寸法S(mm)
41
寸法D(mm)
12
寸法W(mm)
58
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.45
注意
※安全帯として使用できません。