※使用例
ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ペダル・ステップ・カバー
フットペグ ローレット フロント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04338977
品番
HF5113B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
仕様
アルミ合金削り出し、ビックサイズテップ、フロント用
長さ(mm)
ステップ部:65
外径(Φmm)
45
適合車種
レブル500(17-PC60)、レブル250(17-MC49)