曜日別特売
TP-PP-PLATE-973CV-13-600-1200 導電性PPプレート 黒 タキロン 04341658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

導電性PPプレート 黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
厚さ(mm)13
内容量1枚注文コード04341658品番TP-PP-PLATE-973CV-13-600-1200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

体積抵抗率が100~102Ω・mで、切削加工後も安定して導電性能を示します。
摩擦による導電材料の脱落が一般的な導電カーボン練り込み品に比べて少ないです。
比重1.0以上の素材からの切り替えにより、部品が軽量化され、作業性が改善されます。

用途
静電気対策が必要な搬送器具・治具・組立作業台・カバーなど。
トラスコ品番
124-5150
厚さ(mm)
13
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
1200
幅(mm)
600
色
黒
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする