曜日別特売
TP-PP-ROD-370-90-1000 PPマルボー TSグレード 白 タキロン 04341841

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPマルボー TSグレード 白

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
124-3569
注文コード
04341841
品番
TP-PP-ROD-370-90-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

切削時のバリや反りが少なく、切削加工性が良好です。
一般的な切削用PP素材にみられる初期着色及び色相の経時変化(黄変)が少ない材料です。
厚生労働省告示第201号に適合しており、食品分野における器具・容器包装などに使用可能です。
FDA規制・PIM適合に適した材料で構成されております。

用途
半導体装置・めっき装置・薬液ポンプ・バルブ・食品製造機械・理化学機器など。
トラスコ品番
124-3569
外径(mm)
90
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
1000
色
白

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする