※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タキロン
HDPE ナチュラル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
124-2084
注文コード
04341868
品番
TP-PE-ROD-730-70-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
厚生労働省の定める規格に適合した材料です。
FDA規制・PIM適合に対応した材料で構成されております。
用途
食品機械部品、医療機器部品、放射線遮蔽材など。
トラスコ品番
124-2084
外径(mm)
70
材質
高密度ポリエチレン
長さ(mm)
1000
色
ナチュラル
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長