曜日別特売
TP-PE-ROD-730-25-1000 HDPE ナチュラル タキロン 04342270

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HDPE ナチュラル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
124-5178
注文コード
04342270
品番
TP-PE-ROD-730-25-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

厚生労働省の定める規格に適合した材料です。
FDA規制・PIM適合に対応した材料で構成されております。

用途
食品機械部品、医療機器部品、放射線遮蔽材など。
トラスコ品番
124-5178
外径(mm)
25
材質
高密度ポリエチレン
長さ(mm)
1000
色
ナチュラル
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする