※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タキロン
HDPE 白
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
10
10
12
15
20
25
40
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04342358
品番
TP-PE-PLATE-720A-10-500-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
厚生労働省の定める規格に適合した材料です。
FDA規制・PIM適合に対応した材料で構成されております。
用途
食品機械部品、医療機器部品、放射線遮蔽材など。
トラスコ品番
124-3603
厚さ(mm)
10
材質
高密度ポリエチレン
長さ(mm)
1000
幅(mm)
500
色
ナチュラル
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長