曜日別特売
TP-UP-PLATE-140-1-980-1900 超高分子量ポリエチレン ウルモラー ナチュラル タキロン 04343591

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超高分子量ポリエチレン ウルモラー ナチュラル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
厚さ(mm)1
長さ(mm)1900
幅(mm)980
内容量1枚注文コード04343591品番TP-UP-PLATE-140-1-980-1900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

プラスチックの中でも特に優れた耐摩耗性を有しており、過酷な条件下でも使用可能です。
摩擦係数がPTFEに次いで小さく、極めて高い自己潤滑性・非付着性を有しています。
-100℃のような極低温域でも高い耐衝撃性を保有しています。
厚生労働省告示第201号に適合しており、食品分野における器具・容器包装などに使用可能です。

用途
食品機械部品、一般機械部品、軸受け、ガイド等の摺動部品に。
トラスコ品番
124-5251
長さ(mm)
1900
幅(mm)
980
厚さ(mm)
1
材質
超高分子量ポリエチレン
色
ナチュラル
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする