BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 油圧ホース
セルフィットホース KFシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全165種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04344447
品番
KF04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
最大衝撃圧のフラット波形で40万回の衝撃圧力試験をクリアしています。加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
長さ(m)
5
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
12.5
最高使用圧力(MPa)
20.5
最小破壊圧力(MPa)
82
最小曲げ半径(mm)
35
質量(g/m)
110
補強層
1P
適合流体
鉱物性作動油
流体温度(℃)
-30〜+100
推奨雰囲気温度(℃)
-30〜+70
材質
内管:ポリエステル樹脂
材質(外被)
ポリウレタン
用途
油圧配管
注意
※再使用はしないでください。
※1MPa以下でご使用の場合は、初回ご使用時に1MPa以上加圧してください。充分な加締め性能が得られず、流体漏れの恐れがあります。