曜日別特売
CA50-EL 自由輪 ロック付きキャスター レコフレーム(ユキ技研) 04348369

CA50-EL 自由輪 ロック付きキャスター レコフレーム(ユキ技研) 04348369
CA50-EL 自由輪 ロック付きキャスター レコフレーム(ユキ技研) 04348369
CA50-EL 自由輪 ロック付きキャスター レコフレーム(ユキ技研) 04348369
CA50-EL 自由輪 ロック付きキャスター レコフレーム(ユキ技研) 04348369
CA50-EL 自由輪 ロック付きキャスター レコフレーム(ユキ技研) 04348369

自由輪 ロック付きキャスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04348369
品番
CA50-EL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥768
販売価格(税別)
¥698

コストパフォーマンスに優れたロック付き自在キャスターです。

許容荷重(kg)
180
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
416
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
28
取付高(mm)
75
表面処理
黒塗装
ストッパー
あり
取付座(mm)
70×70
取付ピッチ(mm)
52×52
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
177
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする