曜日別特売
4932500146 PACKOUT(TM) インナートレイアタッチメント ミルウォーキーツール 04348536

 

4932500146 PACKOUT(TM) インナートレイアタッチメント ミルウォーキーツール 04348536
4932500146 PACKOUT(TM) インナートレイアタッチメント ミルウォーキーツール 04348536
4932500146 PACKOUT(TM) インナートレイアタッチメント ミルウォーキーツール 04348536
4932500146 PACKOUT(TM) インナートレイアタッチメント ミルウォーキーツール 04348536

PACKOUT(TM) インナートレイアタッチメント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04348536
品番
4932500146
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

大きなツールボックス上部のデッドゾーンを有効活用
トレイ2つ付き
アタッチメント2つがツールボックス内に取り付け可能に
耐衝撃ポリマー製
対応品番:48-22-8427 / PACKOUT(TM) キャリー式ツールボックス
対応品番:48-22-8429 / PACKOUT(TM) ツールボックス (XLサイズ)
対応品番:48-22-8423 / PACKOUT(TM) ツールボックス XL
対応品番:48-22-8425 / PACKOUT(TM) ツールボックス (Lサイズ)

質量(kg)
0.75
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
112×503×333
適合品番
48-22-8427(PACKOUT(TM) キャリー式ツールボックス)、48-22-8429(PACKOUT(TM) ツールボックス (XLサイズ))、48-22-8423(PACKOUT(TM) ツールボックス XL)、48-22-8425 (PACKOUT(TM) ツールボックス (Lサイズ))

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする