曜日別特売
4932500144 PACKOUT(TM) 引き出し用ディバイダ― ミルウォーキーツール 04348552

 

4932500144 PACKOUT(TM) 引き出し用ディバイダ― ミルウォーキーツール 04348552
4932500144 PACKOUT(TM) 引き出し用ディバイダ― ミルウォーキーツール 04348552
4932500144 PACKOUT(TM) 引き出し用ディバイダ― ミルウォーキーツール 04348552
4932500144 PACKOUT(TM) 引き出し用ディバイダ― ミルウォーキーツール 04348552

PACKOUT(TM) 引き出し用ディバイダ―

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04348552
品番
4932500144
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

引き出しを分割し、内部収納を最適化
アタッチメントを2つを取り付け可能
耐衝撃ポリマー製
対応品番:48-22-8442 / PACKOUT(TM) 引き出し収納 2段 (引き出し両方に取り付け可能)
対応品番:48-22-8447 / PACKOUT(TM) マルチサイズ引き出し収納 3段 (引き出しの深い方に取り付け可能)

質量(kg)
0.14
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
125×320×31
適合品番
48-22-8442(PACKOUT(TM) 引き出し収納 2段)、48-22-8447(PACKOUT(TM) マルチサイズ引き出し収納 3段)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする