曜日別特売
4932500145 PACKOUT(TM) コンテナ用ディバイダ― ミルウォーキーツール 04348570

 

4932500145 PACKOUT(TM) コンテナ用ディバイダ― ミルウォーキーツール 04348570
4932500145 PACKOUT(TM) コンテナ用ディバイダ― ミルウォーキーツール 04348570
4932500145 PACKOUT(TM) コンテナ用ディバイダ― ミルウォーキーツール 04348570
4932500145 PACKOUT(TM) コンテナ用ディバイダ― ミルウォーキーツール 04348570

PACKOUT(TM) コンテナ用ディバイダ―

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04348570
品番
4932500145
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

コンテナを分割し、内部収納を最適化
アタッチメントを2つ内部に取り付け可能
コンパクトサイズのオーガナイザーを上部に積み重ね可能
耐衝撃ポリマー製
対応品番:48-22-8440 / PACKOUT(TM) コンテナ

質量(kg)
0.42
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
233×332×93
適合品番
48-22-8440(PACKOUT(TM) コンテナ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする