曜日別特売
4932500150 PACKOUT(TM) アタッチメント アクセサリーケース ミルウォーキーツール 04348597

 

4932500150 PACKOUT(TM) アタッチメント アクセサリーケース ミルウォーキーツール 04348597
4932500150 PACKOUT(TM) アタッチメント アクセサリーケース ミルウォーキーツール 04348597
4932500150 PACKOUT(TM) アタッチメント アクセサリーケース ミルウォーキーツール 04348597
4932500150 PACKOUT(TM) アタッチメント アクセサリーケース ミルウォーキーツール 04348597
4932500150 PACKOUT(TM) アタッチメント アクセサリーケース ミルウォーキーツール 04348597
4932500150 PACKOUT(TM) アタッチメント アクセサリーケース ミルウォーキーツール 04348597

PACKOUT(TM) アタッチメント アクセサリーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04348597
品番
4932500150
参考基準価格(税別)¥4,580販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

レシプロソーや長めのビットの収納に便利
取り外し可能な仕切り付き
透明な蓋つきで中が見えやすい、傷つけない
裏側にもレシプロソーを一枚収納可能なクリップ付き(12”推奨)
付属品:仕切り×1、アタッチメントベース×2、5mm ボルト×2、六角棒スパナ×1

付属品
仕切り×1、アタッチメントベース×2、5mmボルト×2、六角棒スパナ×1
質量(kg)
0.43
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
91×292×91
耐荷重(kg)
11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする