48-22-8497 PACKOUT(TM) ウォールマウンティングプレート(L) ミルウォーキーツール 04348606

 

48-22-8497 PACKOUT(TM) ウォールマウンティングプレート(L) ミルウォーキーツール 04348606
48-22-8497 PACKOUT(TM) ウォールマウンティングプレート(L) ミルウォーキーツール 04348606
48-22-8497 PACKOUT(TM) ウォールマウンティングプレート(L) ミルウォーキーツール 04348606
48-22-8497 PACKOUT(TM) ウォールマウンティングプレート(L) ミルウォーキーツール 04348606
48-22-8497 PACKOUT(TM) ウォールマウンティングプレート(L) ミルウォーキーツール 04348606

PACKOUT(TM) ウォールマウンティングプレート(L)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04348606
品番
48-22-8497
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

耐衝撃に優れたポリマー製ボディ
耐荷重 68kg (壁面取り付け時)
金属補強されたマウンティングトラック
クイックアライメントタブにより複数のプレートと接続可能
旧モデルよりも少ない数のネジで固定が可能に
PACKOUT(TM)モジュラーシステムに組み込み可能

質量(kg)
2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
508×781×30
耐荷重(kg)
68(壁面取り付け時)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする