水本機械製作所
ステンレス 回転アイプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法H(mm)
38
33
38
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04348877
品番
A-079
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
アイが回転するので連結した時に絡みません。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
トラスコ品番
776-4995
寸法H(mm)
38
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
18
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法T(mm)
2.5
寸法B2(mm)
26
寸法A1(mm)
40
寸法B1(mm)
40
寸法A2(mm)
26
使用荷重(kN)
0.2