代表画像
水本機械製作所
ナス型カラビナ(環付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
81
64
81
使用荷重(kN)
1.47
0.98
1.47
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04348938
品番
A-1019
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
336-9572
寸法L(mm)
81
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
41
使用荷重(kN)
1.47
材質
ステンレス(SUS304)
寸法S(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※安全帯として使用できません。