曜日別特売
A-1078 ステンレス クロスビット 水本機械製作所 04348947

代表画像

A-1078 ステンレス クロスビット 水本機械製作所 04348947
A-1078 ステンレス クロスビット 水本機械製作所 04348947

ステンレス クロスビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法P(mm)150
寸法L(mm)190
寸法t(mm)12
寸法W(mm)250
内容量1個注文コード04348947品番A-1078
参考基準価格(税別)¥83,260販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途
桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。
トラスコ品番
336-8023
寸法L(mm)
190
寸法d(mm)
14
寸法t(mm)
12
寸法D(mm)
76.3
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D1(mm)
28
寸法T(mm)
250
寸法W(mm)
250
寸法P(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする