代表画像
水本機械製作所
ステンレス アイプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
使用荷重・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋
使用荷重(kN)
0.29
注文コード
04349130
品番
B-2873
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
皿頭のねじをご使用下さい。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
トラスコ品番
317-6078
寸法H(mm)
66
寸法d(mm)
5.2
寸法D(mm)
8
寸法T(mm)
3
材質
ステンレス(SUS304)
寸法W(mm)
22
寸法B2(mm)
35
寸法A1(mm)
39
寸法B1(mm)
50
寸法h(mm)
55
寸法A2(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29