代表画像
水本機械製作所
ナス型カラビナ(環なし)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
38
38
81
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04349182
品番
A-1972
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ワンタッチで付け外しができます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
336-6444
寸法L(mm)
38
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
3
寸法W(mm)
20
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.1