代表画像
水本機械製作所
オープンアイプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法H(mm)
19.5
19.5
32
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04349297
品番
A-2306
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
4箇所を止めるタイプです。
用途
支柱や壁面等に取り付けて使用。
トラスコ品番
317-9178
寸法H(mm)
19.5
寸法d(mm)
4.2
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法T(mm)
2.5
寸法B2(mm)
22
寸法A1(mm)
30
寸法B1(mm)
50
寸法h(mm)
12
寸法A2(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.1