代表画像
水本機械製作所
ステンレス アイプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
使用荷重・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋
使用荷重(kN)
0.2
注文コード
04349498
品番
B-2872
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
皿頭のねじをご使用下さい。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
トラスコ品番
316-0314
寸法H(mm)
48
寸法d(mm)
5.2
寸法D(mm)
6
寸法T(mm)
2.5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法W(mm)
19
寸法B2(mm)
25
寸法A1(mm)
34
寸法B1(mm)
40
寸法h(mm)
39.5
寸法A2(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2