A-2872 ステンレス アイプレート 水本機械製作所 04349681

代表画像

A-2872 ステンレス アイプレート 水本機械製作所 04349681
A-2872 ステンレス アイプレート 水本機械製作所 04349681

ステンレス アイプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は使用荷重・内容量など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.2
注文コード
04349681
品番
A-2872
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
皿頭のねじをご使用下さい。

用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
トラスコ品番
317-2872
寸法H(mm)
48
寸法d(mm)
5.2
寸法D(mm)
6
寸法T(mm)
2.5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法W(mm)
19
寸法B2(mm)
25
寸法A1(mm)
34
寸法B1(mm)
40
寸法h(mm)
39.5
寸法A2(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする