SH-6MB ステンレス リングキャッチ 黒色塗装 水本機械製作所 04349778

代表画像

SH-6MB ステンレス リングキャッチ 黒色塗装 水本機械製作所 04349778
SH-6MB ステンレス リングキャッチ 黒色塗装 水本機械製作所 04349778

ステンレス リングキャッチ 黒色塗装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04349778
品番
SH-6MB
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

用途
舞台・照明・装飾・光学機器用に。
チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
トラスコ品番
317-9242
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
両ねじタイプ
寸法L(mm)
49
寸法S(mm)
9.5
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
6.5
表面処理
黒色塗装(艶消し黒)
寸法B2(mm)
13.5
寸法B1(mm)
15
使用荷重(kN)
1.47
注意
※表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。
※環境により色褪せする場合がございます。
※屋外では使用しないでください。
※衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする