A-1976 ナス型カラビナ(環なし) 水本機械製作所 04349848

代表画像

A-1976 ナス型カラビナ(環なし) 水本機械製作所 04349848
A-1976 ナス型カラビナ(環なし) 水本機械製作所 04349848

ナス型カラビナ(環なし)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)81
内容量1個注文コード04349848品番A-1976
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

ワンタッチで付け外しができます。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
336-8066
寸法L(mm)
81
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
41
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする