代表画像
水本機械製作所
クリートローフラット型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
337-1134
注文コード
04349900
品番
A-905
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途
ボートに取り付けて係留用に。
トラスコ品番
337-1134
寸法H(mm)
27
寸法d(mm)
5.2
寸法L1(mm)
125
寸法L2(mm)
40
材質
ステンレス(SUS304)
寸法W1(mm)
46
寸法W2(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応