水本機械製作所
ステンレス カラビナジュニア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04349936
品番
B-1017
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
スプリングフックです。
バネの力で開口部分が戻ります。
用途
チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
トラスコ品番
211-5450
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
環付
寸法L(mm)
80
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
30
使用荷重(kN)
2.11