代表画像
水本機械製作所
プチカラビナ(ハズレ止め付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
40
40
57
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04350022
品番
A-2104
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ハズレ止め付で絡まりを防ぎます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
337-1132
寸法L(mm)
40
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
12
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2