代表画像
水本機械製作所
クリート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
336-9649
注文コード
04350040
品番
A-903
参考基準価格(税別)
¥25,860
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途
ボートに取り付けて係留用に。
トラスコ品番
336-9649
寸法H(mm)
54
寸法d(mm)
8
寸法L1(mm)
302
寸法L2(mm)
100
材質
ステンレス(SUS304)
寸法W1(mm)
72
寸法W2(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応